Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13
VHM ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX gerade genutet TiCN
MGBO-ST4.0-VHM-HS-TICN-M6
Art.-Nr. 5443710805
EAN 4062856188758
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für zähe und schwer zerspanbare Werkstoffe sowie Hartbearbeitung ≤63HRC. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4655 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Harter und zäher Werkstoff |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 1,5xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Steigung | 1 mm |
Länge (l1) | 62 mm |
Gewindelänge (l2) | 19 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Größe Vierkant (a) | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 5,1 mm |
Anzahl Zähne | 5 STK |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiCN |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Werkstoffuntergruppe | Hardox, Stähle > 45 HRC |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||
| Für M3 - M5 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M3 | M3,5 | M4 | M5 | ||||
| n | f | n | f | n | f | n | f | |||
| Stähle | 42 - 54 HRC | 2,5 | 265 | 0,5 | 227 | 0,6 | 199 | 0,7 | 159 | 0,8 |
| Stähle | 55 - 59 HRC | 2 | 212 | 0,5 | 182 | 0,6 | 159 | 0,7 | 127 | 0,8 |
| Stähle | 60 - 63 HRC | 1,8 | 191 | 0,5 | 164 | 0,6 | 143 | 0,7 | 115 | 0,8 |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||
| Für M6 - M12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M6 | M8 | M10 | |||
| n | f | n | f | n | f | |||
| Stähle | 42 - 54 HRC | 2,5 | 57 | 2,0 | 50 | 2,0 | 40 | 2,5 |
| Stähle | 55 - 59 HRC | 2,0 | 45 | 2,0 | 40 | 2,0 | 32 | 2,5 |
| Stähle | 60 - 63 HRC | 1,8 | 41 | 2,0 | 36 | 2,0 | 29 | 2,5 |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||
| Für M6 - M12 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||
| n | f | n | f | n | f | n | f | |||
| Stähle | 42 - 54 HRC | 2,5 | 133 | 1 | 99 | 1,25 | 80 | 1,5 | 66 | 1,75 |
| Stähle | 55 - 59 HRC | 2 | 106 | 1 | 80 | 1,25 | 64 | 1,5 | 53 | 1,75 |
| Stähle | 60 - 63 HRC | 1,8 | 95 | 1 | 72 | 1,25 | 57 | 1,5 | 48 | 1,75 |