Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 gerade genutet HD
MGBO-DULO-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/2

Art.-Nr. 5443711604

EAN 4062856188345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228

Art.-Nr. 5443711604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangsgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4772

Gewindeart

Rohrgewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

G1/2

Gangzahl pro Zoll

14

Länge (l1)

125 mm

Gewindelänge (l2)

24 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Größe Vierkant (a)

12,0 mm

Kernlochdurchmesser

19 mm

Anzahl Zähne

3 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 5156

Oberfläche

HARODUR

Form

B

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für G 1/8 - G 3/8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit G 1/8 G 1/4 G 3/8
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 2.206 3.208 28 1.103 1.604 19 735 1.069 19
Stähle < 850 N/mm² 22 32 2.206 3.208 28 1.103 1.604 19 735 1.069 19
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 2.206 3.208 28 1.103 1.604 19 735 1.069 19
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 1.805 2.506 28 902 1.253 19 602 835 19
Grauguss, Temperguss 15 26 1.504 2.607 28 752 1.303 19 501 869 19
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 1.504 2.005 28 752 1.003 19 501 668 19
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 1.504 2.005 28 752 1.003 19 501 668 19
Titan, Titanlegierungen 5 8 164 263 28 121 194 19 96,0 153 19
Kupfer, Messing 10 18 1.003 1.805 28 501 902 19 334 602 19
Aluminium 18 26 1.805 2.607 28 902 1.303 19 602 869 19
Kunststoffe 32 60 3.208 6.015 28 1.604 3.008 19 1.069 2.005 19
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für G 1
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit G 1
vc n f
von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 276 401 11
Stähle < 850 N/mm² 22 32 276 401 11
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 276 401 11
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 226 313 11
Grauguss, Temperguss 15 26 188 326 11
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 188 251 11
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 188 251 11
Titan, Titanlegierungen 5 8 48 77 11
Kupfer, Messing 10 18 125 226 11
Aluminium 18 26 226 326 11
Kunststoffe 32 60 401 752 11
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für G 1/2 - G 3/4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit G 1/2 G 5/8 G 3/4
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 551 802 14 441 642 14 368 535 14
Stähle < 850 N/mm² 22 32 551 802 14 441 642 14 368 535 14
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 551 802 14 441 642 14 368 535 14
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 451 627 14 361 501 14 301 418 14
Grauguss, Temperguss 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 376 501 14 301 401 14 251 334 14
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 376 501 14 301 401 14 251 334 14
Titan, Titanlegierungen 5 8 76,00 121 14 70 111 14 60 96 14
Kupfer, Messing 10 18 251 451 14 201 361 14 167 301 14
Aluminium 18 26 451 652 14 361 521 14 301 434 14
Kunststoffe 32 60 802 1.504 14 642 1.203 14 535 1.003 14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen