Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX gerade genutet HD
MGBO-DULO-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF14X1,5

Art.-Nr. 5443711007

EAN 4062856188864

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443711007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangsgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4609

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF14

Steigung

1,5 mm

Länge (l1)

100 mm

Gewindelänge (l2)

22 mm

Schaftdurchmesser (d2)

11 mm

Größe Vierkant (a)

9,0 mm

Kernlochdurchmesser

12,5 mm

Anzahl Zähne

4 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 374

Oberfläche

HARODUR

Form

B

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe, Temperguss

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF8x1 - M10x1,25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF8x1 MF10x1 MF10x1,25
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 875 1.273 1 700 1.019 1 700 1.019 1,25
Stähle < 850 N/mm² 22 32 875 1.273 1 700 1.019 1 700 1.019 1,25
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 875 1.273 1 700 1.019 1 700 1.019 1,25
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 716 995 1 573 796 1 573 796 1,25
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1 477 637 1 477 637 1,25
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 597 796 1 477 637 1 477 637 1,25
Titan, Titanlegierungen 5 8 199 318 1 159 255 1 159 255 1,25
Grauguss, Temperguss 15 26 597 1.035 1 477 828 1 477 828 1,25
Kupfer, Messing 10 18 398 716 1 318 573 1 318 573 1,25
Aluminium 18 26 716 1.035 1 573 828 1 573 828 1,25
Kunststoffe 32 60 1.273 2.387 1 1.019 1.910 1 1.019 1.910 1,25
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF20x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF20x1,5
vc n f
von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 350 509 1,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 350 509 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 350 509 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 286 398 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 239 318 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 239 318 1,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 80 127 1,5
Grauguss, Temperguss 15 26 239 414 1,5
Kupfer, Messing 10 18 159 286 1,5
Aluminium 18 26 286 414 1,5
Kunststoffe 32 60 509 955 1,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF14x1,5 - MF18x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF14x1,5 MF16x1,5 MF18x1,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 500 728 1,5 438 637 1,5 389 566 1,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 500 728 1,5 438 637 1,5 389 566 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 500 728 1,5 438 637 1,5 389 566 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 409 568 1,5 358 497 1,5 318 442 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 1,5 298 398 1,5 265 354 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 341 455 1,5 298 398 1,5 265 354 1,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 114 182 1,5 99 159 1,5 88 141 1,5
Grauguss, Temperguss 15 26 341 591 1,5 298 517 1,5 265 460 1,5
Kupfer, Messing 10 18 227 409 1,5 199 358 1,5 177 318 1,5
Aluminium 18 26 409 591 1,5 358 517 1,5 318 460 1,5
Kunststoffe 32 60 728 1.364 1,5 637 1.194 1,5 566 1.061 1,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF12x1 - MF12x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF12x1 MF12x1,25 MF12x1,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 584 849 1 584 849 1,25 584 849 1,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 584 849 1 584 849 1,25 584 849 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 584 849 1 584 849 1,25 584 849 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 477 663 1 477 663 1,25 477 663 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 398 531 1 398 531 1,25 398 531 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 398 531 1 398 531 1,25 398 531 1,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 133 212 1 133 212 1,25 133 212 1,5
Grauguss, Temperguss 15 26 398 690 1 398 690 1,25 398 690 1,5
Kupfer, Messing 10 18 265 477 1 265 477 1,25 265 477 1,5
Aluminium 18 26 477 690 1 477 690 1,25 477 690 1,5
Kunststoffe 32 60 849 1.592 1 849 1.592 1,25 849 1.592 1,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen