Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX gerade genutet HD
MGBO-DULO-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF8X1
Art.-Nr. 5443711001
EAN 4062856188833

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4609 |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF8 |
Steigung | 1 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Gewindelänge (l2) | 22 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Größe Vierkant (a) | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 7,0 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 374 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | B |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe, Temperguss |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für MF8x1 - M10x1,25 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF8x1 | MF10x1 | MF10x1,25 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1.273 | 1 | 700 | 1.019 | 1 | 700 | 1.019 | 1,25 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1.273 | 1 | 700 | 1.019 | 1 | 700 | 1.019 | 1,25 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1.273 | 1 | 700 | 1.019 | 1 | 700 | 1.019 | 1,25 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 716 | 995 | 1 | 573 | 796 | 1 | 573 | 796 | 1,25 |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1 | 477 | 637 | 1 | 477 | 637 | 1,25 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1 | 477 | 637 | 1 | 477 | 637 | 1,25 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 199 | 318 | 1 | 159 | 255 | 1 | 159 | 255 | 1,25 | |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1 | 477 | 828 | 1 | 477 | 828 | 1,25 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 398 | 716 | 1 | 318 | 573 | 1 | 318 | 573 | 1,25 | |
Aluminium | 18 | 26 | 716 | 1.035 | 1 | 573 | 828 | 1 | 573 | 828 | 1,25 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 1.273 | 2.387 | 1 | 1.019 | 1.910 | 1 | 1.019 | 1.910 | 1,25 |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
n = Drehzahl [U/min] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||
Für MF20x1,5 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF20x1,5 | ||||
vc | n | f | ||||
von | bis | von | bis | |||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 350 | 509 | 1,5 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 350 | 509 | 1,5 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 350 | 509 | 1,5 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 286 | 398 | 1,5 |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 1,5 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 1,5 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 80 | 127 | 1,5 | |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 239 | 414 | 1,5 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 159 | 286 | 1,5 | |
Aluminium | 18 | 26 | 286 | 414 | 1,5 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 509 | 955 | 1,5 |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für MF14x1,5 - MF18x1,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF14x1,5 | MF16x1,5 | MF18x1,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 1,5 | 438 | 637 | 1,5 | 389 | 566 | 1,5 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 1,5 | 438 | 637 | 1,5 | 389 | 566 | 1,5 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 1,5 | 438 | 637 | 1,5 | 389 | 566 | 1,5 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 409 | 568 | 1,5 | 358 | 497 | 1,5 | 318 | 442 | 1,5 |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 1,5 | 298 | 398 | 1,5 | 265 | 354 | 1,5 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 1,5 | 298 | 398 | 1,5 | 265 | 354 | 1,5 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 114 | 182 | 1,5 | 99 | 159 | 1,5 | 88 | 141 | 1,5 | |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 341 | 591 | 1,5 | 298 | 517 | 1,5 | 265 | 460 | 1,5 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 227 | 409 | 1,5 | 199 | 358 | 1,5 | 177 | 318 | 1,5 | |
Aluminium | 18 | 26 | 409 | 591 | 1,5 | 358 | 517 | 1,5 | 318 | 460 | 1,5 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 728 | 1.364 | 1,5 | 637 | 1.194 | 1,5 | 566 | 1.061 | 1,5 |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für MF12x1 - MF12x1,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF12x1 | MF12x1,25 | MF12x1,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 584 | 849 | 1 | 584 | 849 | 1,25 | 584 | 849 | 1,5 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 584 | 849 | 1 | 584 | 849 | 1,25 | 584 | 849 | 1,5 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 584 | 849 | 1 | 584 | 849 | 1,25 | 584 | 849 | 1,5 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 477 | 663 | 1 | 477 | 663 | 1,25 | 477 | 663 | 1,5 |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1 | 398 | 531 | 1,25 | 398 | 531 | 1,5 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1 | 398 | 531 | 1,25 | 398 | 531 | 1,5 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 133 | 212 | 1 | 133 | 212 | 1,25 | 133 | 212 | 1,5 | |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 398 | 690 | 1 | 398 | 690 | 1,25 | 398 | 690 | 1,5 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 265 | 477 | 1 | 265 | 477 | 1,25 | 265 | 477 | 1,5 | |
Aluminium | 18 | 26 | 477 | 690 | 1 | 477 | 690 | 1,25 | 477 | 690 | 1,5 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 849 | 1.592 | 1 | 849 | 1.592 | 1,25 | 849 | 1.592 | 1,5 |