Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HSCo-PM Uni DIN 371/376 6HX gerade genutet HARODUR
MGBO-DULO-ST4.0-HSCOPM-371-UNI-HD-M2

Art.-Nr. 5443710401

EAN 4062856187973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443710401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangsgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4608

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

M2

Steigung

0,4 mm

Länge (l1)

45 mm

Gewindelänge (l2)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

2,8 mm

Größe Vierkant (a)

2,1 mm

Kernlochdurchmesser

1,6 mm

Anzahl Zähne

3 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 371

Oberfläche

HARODUR

Form

B

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 3.501 5.093 0,4 2.801 4.074 0,45 2.334 3.395 0,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 3.501 5.093 0,4 2.801 4.074 0,45 2.334 3.395 0,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 3.501 5.093 0,4 2.801 4.074 0,45 2.334 3.395 0,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 2.865 3.979 0,4 2.292 3.183 0,45 1.910 2.653 0,5
Grauguss, Temperguss 15 26 2.387 4.138 0,4 1.910 3.310 0,45 1.592 2.759 0,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 2.387 3.183 0,4 1.910 2.546 0,45 1.592 2.122 0,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 2.387 3.183 0,4 1.910 2.546 0,45 1.592 2.122 0,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 800 1.273 0,4 637 1.018 0,45 531,0 849 0,5
Kupfer, Messing 10 18 1.592 2.865 0,4 1.273 2.292 0,45 1.061 1.910 0,5
Aluminium 18 26 2.865 4.138 0,4 2.292 3.310 0,45 1.910 2.759 0,5
Kunststoffe 32 60 5.093 9.549 0,4 4.074 7.639 0,45 3.395 6.366 0,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M24 M27 M30
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 292 424 3 259 377 3 233 340 3,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 292 424 3 259 377 3 233 340 3,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 292 424 3 259 377 3 233 340 3,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 239 332 3 212 295 3 191 265 3,5
Grauguss, Temperguss 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 177 236 3 159 212 3,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 199 265 3 177 236 3 159 212 3,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 66 106 3 59 94 3 53 85 3,5
Kupfer, Messing 10 18 133 239 3 118 212 3 106 191 3,5
Aluminium 18 26 239 345 3 212 307 3 191 276 3,5
Kunststoffe 32 60 424 796 3 377 707 3 340 637 3,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M14 M16 M20
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 500 728 2 438 637 2 350 509 2,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 500 728 2 438 637 2 350 509 2,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 500 728 2 438 637 2 350 509 2,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 409 568 2 358 497 2 286 398 2,5
Grauguss, Temperguss 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 114 182 2 100 159 2 80 127 2,5
Kupfer, Messing 10 18 227 409 2 199 358 2 159 286 2,5
Aluminium 18 26 409 591 2 358 517 2 286 414 2,5
Kunststoffe 32 60 728 1.364 2 637 1.194 2 509 955 2,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M8 M10 M12
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 875 1.273 1,25 700 1.019 1,5 584 849 1,75
Stähle < 850 N/mm² 22 32 875 1.273 1,25 700 1.019 1,5 584 849 1,75
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 875 1.273 1,25 700 1.019 1,5 584 849 1,75
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 716 995 1,25 573 796 1,5 477 663 1,75
Grauguss, Temperguss 15 26 597 1.035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Titan, Titanlegierungen 5 8 199 318 1,25 159 254 1,5 133 212 1,75
Kupfer, Messing 10 18 398 716 1,25 318 573 1,5 265 477 1,75
Aluminium 18 26 716 1.035 1,25 573 828 1,5 477 690 1,75
Kunststoffe 32 60 1.273 2.387 1,25 1.019 1.910 1,5 849 1.592 1,75
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M4 M5 M6
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 22 32 1.751 2.546 0,7 1.401 2.037 0,8 1.167 1.698 1
Stähle < 850 N/mm² 22 32 1.751 2.546 0,7 1.401 2.037 0,8 1.167 1.698 1
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 1.751 2.546 0,7 1.401 2.037 0,8 1.167 1.698 1
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 1.432 1.989 0,7 1.146 1.592 0,8 955 1.326 1
Grauguss, Temperguss 15 26 1.194 2.069 0,7 955 1.655 0,8 796 1.379 1
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 1.194 1.592 0,7 955 1.273 0,8 796 1.061 1
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 1.194 1.592 0,7 955 1.273 0,8 796 1.061 1
Titan, Titanlegierungen 5 8 398,00 637 0,7 318 509 0,8 265 424 1
Kupfer, Messing 10 18 796 1.432 0,7 637 1.146 0,8 531 955 1
Aluminium 18 26 1.432 2.069 0,7 1.146 1.655 0,8 955 1.379 1
Kunststoffe 32 60 2.546 4.775 0,7 2.037 3.820 0,8 1.698 3.183 1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen