Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13
HSCo-PM Uni DIN 371/376 6HX gerade genutet HARODUR
MGBO-DULO-ST4.0-HSCOPM-371-UNI-HD-M6
Art.-Nr. 5443710406
EAN 4062856187980
















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4608 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Steigung | 1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (l2) | 19 mm |
Nutzlänge (l3) | 30 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Größe Vierkant (a) | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 5 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 371 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | B |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
n = Drehzahl [U/min] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für M2 - M3 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 3.501 | 5.093 | 0,4 | 2.801 | 4.074 | 0,45 | 2.334 | 3.395 | 0,5 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 3.501 | 5.093 | 0,4 | 2.801 | 4.074 | 0,45 | 2.334 | 3.395 | 0,5 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 3.501 | 5.093 | 0,4 | 2.801 | 4.074 | 0,45 | 2.334 | 3.395 | 0,5 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 2.865 | 3.979 | 0,4 | 2.292 | 3.183 | 0,45 | 1.910 | 2.653 | 0,5 |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 2.387 | 4.138 | 0,4 | 1.910 | 3.310 | 0,45 | 1.592 | 2.759 | 0,5 | |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2.387 | 3.183 | 0,4 | 1.910 | 2.546 | 0,45 | 1.592 | 2.122 | 0,5 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 2.387 | 3.183 | 0,4 | 1.910 | 2.546 | 0,45 | 1.592 | 2.122 | 0,5 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 800 | 1.273 | 0,4 | 637 | 1.018 | 0,45 | 531,0 | 849 | 0,5 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 1.592 | 2.865 | 0,4 | 1.273 | 2.292 | 0,45 | 1.061 | 1.910 | 0,5 | |
Aluminium | 18 | 26 | 2.865 | 4.138 | 0,4 | 2.292 | 3.310 | 0,45 | 1.910 | 2.759 | 0,5 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 5.093 | 9.549 | 0,4 | 4.074 | 7.639 | 0,45 | 3.395 | 6.366 | 0,5 |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für M24 - M30 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M24 | M27 | M30 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 292 | 424 | 3 | 259 | 377 | 3 | 233 | 340 | 3,5 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 292 | 424 | 3 | 259 | 377 | 3 | 233 | 340 | 3,5 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 292 | 424 | 3 | 259 | 377 | 3 | 233 | 340 | 3,5 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 239 | 332 | 3 | 212 | 295 | 3 | 191 | 265 | 3,5 |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 199 | 345 | 3 | 177 | 307 | 3 | 159 | 276 | 3,5 | |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 177 | 236 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 177 | 236 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 66 | 106 | 3 | 59 | 94 | 3 | 53 | 85 | 3,5 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 133 | 239 | 3 | 118 | 212 | 3 | 106 | 191 | 3,5 | |
Aluminium | 18 | 26 | 239 | 345 | 3 | 212 | 307 | 3 | 191 | 276 | 3,5 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 424 | 796 | 3 | 377 | 707 | 3 | 340 | 637 | 3,5 |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für M14 - M20 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M14 | M16 | M20 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 | 350 | 509 | 2,5 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 | 350 | 509 | 2,5 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 | 350 | 509 | 2,5 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 409 | 568 | 2 | 358 | 497 | 2 | 286 | 398 | 2,5 |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 | |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 114 | 182 | 2 | 100 | 159 | 2 | 80 | 127 | 2,5 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 227 | 409 | 2 | 199 | 358 | 2 | 159 | 286 | 2,5 | |
Aluminium | 18 | 26 | 409 | 591 | 2 | 358 | 517 | 2 | 286 | 414 | 2,5 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 728 | 1.364 | 2 | 637 | 1.194 | 2 | 509 | 955 | 2,5 |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für M8 - M12 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M8 | M10 | M12 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1.273 | 1,25 | 700 | 1.019 | 1,5 | 584 | 849 | 1,75 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1.273 | 1,25 | 700 | 1.019 | 1,5 | 584 | 849 | 1,75 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 875 | 1.273 | 1,25 | 700 | 1.019 | 1,5 | 584 | 849 | 1,75 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 716 | 995 | 1,25 | 573 | 796 | 1,5 | 477 | 663 | 1,75 |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 | |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 254 | 1,5 | 133 | 212 | 1,75 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,5 | 265 | 477 | 1,75 | |
Aluminium | 18 | 26 | 716 | 1.035 | 1,25 | 573 | 828 | 1,5 | 477 | 690 | 1,75 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 1.273 | 2.387 | 1,25 | 1.019 | 1.910 | 1,5 | 849 | 1.592 | 1,75 |
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
Für M4 - M6 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M4 | M5 | M6 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 1.751 | 2.546 | 0,7 | 1.401 | 2.037 | 0,8 | 1.167 | 1.698 | 1 |
Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 1.751 | 2.546 | 0,7 | 1.401 | 2.037 | 0,8 | 1.167 | 1.698 | 1 |
Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 1.751 | 2.546 | 0,7 | 1.401 | 2.037 | 0,8 | 1.167 | 1.698 | 1 |
Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 1.432 | 1.989 | 0,7 | 1.146 | 1.592 | 0,8 | 955 | 1.326 | 1 |
Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 1.194 | 2.069 | 0,7 | 955 | 1.655 | 0,8 | 796 | 1.379 | 1 | |
Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1.194 | 1.592 | 0,7 | 955 | 1.273 | 0,8 | 796 | 1.061 | 1 |
Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 1.194 | 1.592 | 0,7 | 955 | 1.273 | 0,8 | 796 | 1.061 | 1 |
Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 398,00 | 637 | 0,7 | 318 | 509 | 0,8 | 265 | 424 | 1 | |
Kupfer, Messing | 10 | 18 | 796 | 1.432 | 0,7 | 637 | 1.146 | 0,8 | 531 | 955 | 1 | |
Aluminium | 18 | 26 | 1.432 | 2.069 | 0,7 | 1.146 | 1.655 | 0,8 | 955 | 1.379 | 1 | |
Kunststoffe | 32 | 60 | 2.546 | 4.775 | 0,7 | 2.037 | 3.820 | 0,8 | 1.698 | 3.183 | 1 |