Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HSCo-PM Uni DIN 371/376 6HX gerade Nut IK HARODUR
MGBO-DULO-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M12

Art.-Nr. 5443710004

EAN 4062856188239

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443710004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangsgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4618

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Steigung

1,75 mm

Länge (l1)

110 mm

Gewindelänge (l2)

28 mm

Schaftdurchmesser (d2)

9 mm

Größe Vierkant (a)

7,0 mm

Kernlochdurchmesser

10,2 mm

Anzahl Zähne

3 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 376

Oberfläche

HARODUR

Form

B

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Intern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 22 32 1.167 1.698 1 875 1.273 1,25 700 1.019 1,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 1.167 1.698 1 875 1.273 1,25 700 1.019 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 1.167 1.698 1 875 1.273 1,25 700 1.019 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 955 1.326 1 716 995 1,25 573 796 1,5
Güsse
Grauguss, Temperguss 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 796 1.061 1 597 796 1,25 477 637 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 796 1.061 1 597 796 1,25 477 637 1,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 265 424 1 199 318 1,25 159 254 1,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 10 18 531 955 1 398 716 1,25 318 573 1,5
Aluminium 18 26 955 1.379 1 716 1.035 1,25 573 828 1,5
Kunststoffe
Kunststoffe 32 60 1.698 3.183 1 1.273 2.387 1,25 1.019 1.910 1,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 22 32 350 509 2,5
Stähle < 850 N/mm² 22 32 350 509 2,5
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 350 509 2,5
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 286 398 2,5
Güsse
Grauguss, Temperguss 15 26 239 414 2,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 239 318 2,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 239 318 2,5
Titan, Titanlegierungen 5 8 80 127 2,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 10 18 159 286 2,5
Aluminium 18 26 286 414 2,5
Kunststoffe
Kunststoffe 32 60 509 955 2,5
Schnittwerte
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 22 32 584 849 1,75 500 728 2 438 637 2
Stähle < 850 N/mm² 22 32 584 849 1,75 500 728 2 438 637 2
Stähle < 1.100 N/mm² 22 32 584 849 1,75 500 728 2 438 637 2
Stähle < 1.300 N/mm² 18 25 477 663 1,75 409 568 2 358 497 2
Güsse
Grauguss, Temperguss 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2 298 398 2
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2 298 398 2
Titan, Titanlegierungen 5 8 133 212 1,75 114 182 2 100 159 2
NE-Metalle
Kupfer, Messing 10 18 265 477 1,75 227 409 2 199 358 2
Aluminium 18 26 477 690 1,75 409 591 2 358 517 2
Kunststoffe
Kunststoffe 32 60 849 1.592 1,75 728 1.364 2 637 1.194 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen