Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13
HSCo-PM Uni DIN 371/376 6HX gerade Nut IK HARODUR
MGBO-DULO-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M6
Art.-Nr. 5443710001
EAN 4062856188277
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4618 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Steigung | 1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (l2) | 19 mm |
Nutzlänge (l3) | 30 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Größe Vierkant (a) | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 5,0 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 371 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | B |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 1.167 | 1.698 | 1 | 875 | 1.273 | 1,25 | 700 | 1.019 | 1,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 1.167 | 1.698 | 1 | 875 | 1.273 | 1,25 | 700 | 1.019 | 1,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 1.167 | 1.698 | 1 | 875 | 1.273 | 1,25 | 700 | 1.019 | 1,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 955 | 1.326 | 1 | 716 | 995 | 1,25 | 573 | 796 | 1,5 |
| Güsse | ||||||||||||
| Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 796 | 1.379 | 1 | 597 | 1.035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1.061 | 1 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1.061 | 1 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 265 | 424 | 1 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 254 | 1,5 | |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Kupfer, Messing | 10 | 18 | 531 | 955 | 1 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,5 | |
| Aluminium | 18 | 26 | 955 | 1.379 | 1 | 716 | 1.035 | 1,25 | 573 | 828 | 1,5 | |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | 32 | 60 | 1.698 | 3.183 | 1 | 1.273 | 2.387 | 1,25 | 1.019 | 1.910 | 1,5 | |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | ||||||
| Für M20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Stähle | ||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 350 | 509 | 2,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 350 | 509 | 2,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 350 | 509 | 2,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 286 | 398 | 2,5 |
| Güsse | ||||||
| Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 239 | 414 | 2,5 | |
| Edelstähle | ||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 80 | 127 | 2,5 | |
| NE-Metalle | ||||||
| Kupfer, Messing | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,5 | |
| Aluminium | 18 | 26 | 286 | 414 | 2,5 | |
| Kunststoffe | ||||||
| Kunststoffe | 32 | 60 | 509 | 955 | 2,5 | |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M12 - M16 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 584 | 849 | 1,75 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 584 | 849 | 1,75 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 22 | 32 | 584 | 849 | 1,75 | 500 | 728 | 2 | 438 | 637 | 2 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 18 | 25 | 477 | 663 | 1,75 | 409 | 568 | 2 | 358 | 497 | 2 |
| Güsse | ||||||||||||
| Grauguss, Temperguss | 15 | 26 | 398 | 690 | 1,75 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 |
| Titan, Titanlegierungen | 5 | 8 | 133 | 212 | 1,75 | 114 | 182 | 2 | 100 | 159 | 2 | |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Kupfer, Messing | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2 | 199 | 358 | 2 | |
| Aluminium | 18 | 26 | 477 | 690 | 1,75 | 409 | 591 | 2 | 358 | 517 | 2 | |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | 32 | 60 | 849 | 1.592 | 1,75 | 728 | 1.364 | 2 | 637 | 1.194 | 2 | |