Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 spiral genutet HD
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-UNI-HD-G1/8

Art.-Nr. 5443711801

EAN 4062856188406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für Whitworth- Rohrgewinde DIN ISO 228

Art.-Nr. 5443711801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4782

Gewindeart

Rohrgewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

G1/8

Gangzahl pro Zoll

28

Länge (l1)

90 mm

Gewindelänge (l2)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

7 mm

Größe Vierkant (a)

5,5 mm

Kernlochdurchmesser

8,8 mm

Anzahl Zähne

3 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 5156

Oberfläche

HARODUR

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Drallwinkel

50° (rechts)

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für G 1/8 - G 3/8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit G 1/8 G 1/4 G 3/8
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 1.504 2.607 28 752 1.303 19 501 869 19
Stähle < 850 N/mm² 15 26 1.504 2.607 28 752 1.303 19 501 869 19
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 1.504 2.607 28 752 1.303 19 501 869 19
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 1.203 1.504 28 602 752 19 401 501 19
Grauguss, Temperguss 12 22 1.203 2.206 28 602 1.103 19 401 735 19
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 802 1.504 28 401 752 19 267 501 19
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 802 1.504 28 401 752 19 267 501 19
Titan, Titanlegierungen 3 5 98 164 28 73 121 19 58,0 96 19
Kupfer, Messing 8 15 802 1.504 28 401 752 19 267 501 19
Aluminium 18 22 1.805 2.206 28 902 1.103 19 602 735 19
Kunststoffe 26 50 2.607 5.013 28 1.303 2.506 19 869 1.671 19
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für G 1
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit G 1
vc n f
von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 188 326 11
Stähle < 850 N/mm² 15 26 188 326 11
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 188 326 11
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 150 188 11
Grauguss, Temperguss 12 22 150 276 11
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 100 188 11
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 100 188 11
Titan, Titanlegierungen 3 5 29 48 11
Kupfer, Messing 8 15 100 188 11
Aluminium 18 22 226 276 11
Kunststoffe 26 50 326 627 11
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für G 1/2 - G 3/4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit G 1/2 G 5/8 G 3/4
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Stähle < 850 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 301 376 14 241 301 14 201 251 14
Grauguss, Temperguss 12 22 301 551 14 241 441 14 201 368 14
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Titan, Titanlegierungen 3 5 46,00 76 14 42 69 14 36 60 14
Kupfer, Messing 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Aluminium 18 22 451 551 14 361 441 14 301 368 14
Kunststoffe 26 50 652 1.253 14 521 1.003 14 434 835 14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen