Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX spiral genutet HD
MGBO-GRNDLO-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF16X1,5
Art.-Nr. 5443711208
EAN 4062856188512
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4619 |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Grundloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF16 |
Steigung | 1,5 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Gewindelänge (l2) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Größe Vierkant (a) | 9 mm |
Kernlochdurchmesser | 14,5 mm |
Anzahl Zähne | 5 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 374 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Drallwinkel | 50° (rechts) |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Für MF8x1 - M10x1,25 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF8x1 | MF10x1 | MF10x1,25 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1 | 477 | 828 | 1 | 477 | 828 | 1,25 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1 | 477 | 828 | 1 | 477 | 828 | 1,25 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1 | 477 | 828 | 1 | 477 | 828 | 1,25 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 477 | 597 | 1 | 382 | 477 | 1 | 382 | 477 | 1,25 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 477 | 875 | 1 | 382 | 700 | 1 | 382 | 700 | 1,25 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 318 | 597 | 1 | 255 | 477 | 1 | 255 | 477 | 1,25 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 318 | 597 | 1 | 255 | 477 | 1 | 255 | 477 | 1,25 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 119 | 199 | 1 | 95 | 159 | 1 | 95,0 | 159 | 1,25 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 318 | 597 | 1 | 255 | 477 | 1 | 255 | 477 | 1,25 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 716 | 875 | 1 | 573 | 700 | 1 | 573 | 700 | 1,25 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 1.035 | 1.989 | 1 | 828 | 1.592 | 1 | 828 | 1.592 | 1,25 | |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||
| Für MF20x1,5 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF20x1,5 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 239 | 414 | 1,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 239 | 414 | 1,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 239 | 414 | 1,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 1,5 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 191 | 350 | 1,5 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 127 | 239 | 1,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 127 | 239 | 1,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 48 | 80 | 1,5 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 127 | 239 | 1,5 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 286 | 350 | 1,5 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 414 | 796 | 1,5 | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Für MF14x1,5 - M18x1,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF14x1,5 | MF16x1,5 | MF18x1,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 1,5 | 298 | 517 | 1,5 | 265 | 460 | 1,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 1,5 | 298 | 517 | 1,5 | 265 | 460 | 1,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 1,5 | 298 | 517 | 1,5 | 265 | 460 | 1,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 273 | 341 | 1,5 | 239 | 298 | 1,5 | 212 | 265 | 1,5 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 273 | 500 | 1,5 | 239 | 438 | 1,5 | 212 | 389 | 1,5 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 182 | 341 | 1,5 | 159 | 298 | 1,5 | 141 | 265 | 1,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 182 | 341 | 1,5 | 159 | 298 | 1,5 | 141 | 265 | 1,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 69 | 114 | 1,5 | 60 | 100 | 1,5 | 53 | 89 | 1,5 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 182 | 341 | 1,5 | 159 | 298 | 1,5 | 141 | 265 | 1,5 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 409 | 500 | 1,5 | 358 | 438 | 1,5 | 318 | 389 | 1,5 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 591 | 1.137 | 1,5 | 517 | 995 | 1,5 | 460 | 884 | 1,5 | |
| Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Für MF12x1 - M12x1,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF12x1 | MF12x1,25 | MF12x1,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 398 | 690 | 1 | 398 | 690 | 1,25 | 398 | 690 | 1,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 398 | 690 | 1 | 398 | 690 | 1,25 | 398 | 690 | 1,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 398 | 690 | 1 | 398 | 690 | 1,25 | 398 | 690 | 1,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 318 | 398 | 1,5 |
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 318 | 584 | 1 | 318 | 584 | 1,25 | 318 | 584 | 1,5 | |
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 212 | 398 | 1 | 212 | 398 | 1,25 | 212 | 398 | 1,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 212 | 398 | 1 | 212 | 398 | 1,25 | 212 | 398 | 1,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 80,00 | 133 | 1 | 80 | 133 | 1,25 | 80 | 133 | 1,5 | |
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 212 | 398 | 1 | 212 | 398 | 1,25 | 212 | 398 | 1,5 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 477 | 584 | 1 | 477 | 584 | 1,25 | 477 | 584 | 1,5 | |
| Kunststoffe | 26 | 50 | 690 | 1.326 | 1 | 690 | 1.326 | 1,25 | 690 | 1.326 | 1,5 | |