Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 374 6HX spiral genutet HD
MGBO-GRNDLO-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF20X1,5

Art.-Nr. 5443711210

EAN 4062856188529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443711210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4619

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF20

Steigung

1,5 mm

Länge (l1)

125 mm

Gewindelänge (l2)

20 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Größe Vierkant (a)

12 mm

Kernlochdurchmesser

18,5 mm

Anzahl Zähne

5 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 374

Oberfläche

HARODUR

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Drallwinkel

50° (rechts)

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF8x1 - M10x1,25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF8x1 MF10x1 MF10x1,25
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 597 1.035 1 477 828 1 477 828 1,25
Stähle < 850 N/mm² 15 26 597 1.035 1 477 828 1 477 828 1,25
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 597 1.035 1 477 828 1 477 828 1,25
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 477 597 1 382 477 1 382 477 1,25
Grauguss, Temperguss 12 22 477 875 1 382 700 1 382 700 1,25
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 318 597 1 255 477 1 255 477 1,25
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 318 597 1 255 477 1 255 477 1,25
Titan, Titanlegierungen 3 5 119 199 1 95 159 1 95,0 159 1,25
Kupfer, Messing 8 15 318 597 1 255 477 1 255 477 1,25
Aluminium 18 22 716 875 1 573 700 1 573 700 1,25
Kunststoffe 26 50 1.035 1.989 1 828 1.592 1 828 1.592 1,25
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF20x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF20x1,5
vc n f
von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 239 414 1,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 239 414 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 239 414 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 191 239 1,5
Grauguss, Temperguss 12 22 191 350 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 127 239 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 127 239 1,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 48 80 1,5
Kupfer, Messing 8 15 127 239 1,5
Aluminium 18 22 286 350 1,5
Kunststoffe 26 50 414 796 1,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF14x1,5 - M18x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF14x1,5 MF16x1,5 MF18x1,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 341 591 1,5 298 517 1,5 265 460 1,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 341 591 1,5 298 517 1,5 265 460 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 341 591 1,5 298 517 1,5 265 460 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 273 341 1,5 239 298 1,5 212 265 1,5
Grauguss, Temperguss 12 22 273 500 1,5 239 438 1,5 212 389 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 182 341 1,5 159 298 1,5 141 265 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 182 341 1,5 159 298 1,5 141 265 1,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 69 114 1,5 60 100 1,5 53 89 1,5
Kupfer, Messing 8 15 182 341 1,5 159 298 1,5 141 265 1,5
Aluminium 18 22 409 500 1,5 358 438 1,5 318 389 1,5
Kunststoffe 26 50 591 1.137 1,5 517 995 1,5 460 884 1,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF12x1 - M12x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF12x1 MF12x1,25 MF12x1,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 398 690 1 398 690 1,25 398 690 1,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 398 690 1 398 690 1,25 398 690 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 398 690 1 398 690 1,25 398 690 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 318 398 1 318 398 1,25 318 398 1,5
Grauguss, Temperguss 12 22 318 584 1 318 584 1,25 318 584 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 212 398 1 212 398 1,25 212 398 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 212 398 1 212 398 1,25 212 398 1,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 80,00 133 1 80 133 1,25 80 133 1,5
Kupfer, Messing 8 15 212 398 1 212 398 1,25 212 398 1,5
Aluminium 18 22 477 584 1 477 584 1,25 477 584 1,5
Kunststoffe 26 50 690 1.326 1 690 1.326 1,25 690 1.326 1,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen