Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX spiral genutet HD
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-371-UNI-HD-M3
















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4638 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Grundloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Gewindelänge (l2) | 5 mm |
Nutzlänge (l3) | 18 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,5 mm |
Größe Vierkant (a) | 2,7 mm |
Kernlochdurchmesser | 2,5 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 371 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Drallwinkel | 50° (rechts) |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schnittwerte |