Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX spiral genutet HD
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-371-UNI-HD-M8

Art.-Nr. 5443710607

EAN 4062856189076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443710607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4638

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Steigung

1,25 mm

Länge (l1)

90 mm

Gewindelänge (l2)

13 mm

Nutzlänge (l3)

35 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Größe Vierkant (a)

6,2 mm

Kernlochdurchmesser

6,8 mm

Anzahl Zähne

3 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 371

Oberfläche

HARODUR

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Drallwinkel

50° (rechts)

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 15 26 2.387 4.138 0,4 1.910 3.310 0,45 1.592 2.759 0,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 2.387 4.138 0,4 1.910 3.310 0,45 1.592 2.759 0,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 2.387 4.138 0,4 1.910 3.310 0,45 1.592 2.759 0,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,4 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 1.273 2.387 0,4 1.019 1.910 0,45 849 1.592 0,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 1.273 2.387 0,4 1.019 1.910 0,45 849 1.592 0,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 477 795 0,4 382 637 0,45 318,0 531 0,5
Güsse
Grauguss, Temperguss 12 22 1.910 3.501 0,4 1.528 2.801 0,45 1.273 2.334 0,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 8 15 1.273 2.387 0,4 1.019 1.910 0,45 849 1.592 0,5
Aluminium 18 22 2.865 3.501 0,4 2.292 2.801 0,45 1.910 2.334 0,5
Kunststoffe
Kunststoffe 26 50 4.138 7.958 0,4 3.310 6.366 0,45 2.759 5.305 0,5
Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M24 M27 M30
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 199 345 3 177 307 3 159 276 3,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 159 199 3 141 177 3 127 159 3,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 106 199 3 94 177 3 85 159 3,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 106 199 3 94 177 3 85 159 3,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 40 66 3 35 59 3 31 53 3,5
Güsse
Grauguss, Temperguss 12 22 159 292 3 141 259 3 127 233 3,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 8 15 106 199 3 94 177 3 85 159 3,5
Aluminium 18 22 239 292 3 212 259 3 191 233 3,5
Kunststoffe
Kunststoffe 26 50 345 663 3 307 589 3 276 531 3,5
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M14 M16 M20
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 341 591 2 298 517 2 239 414 2,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 273 341 2 239 298 2 191 239 2,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 182 341 2 159 298 2 127 239 2,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 182 341 2 159 298 2 127 239 2,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 69 114 2 60 100 2 48 80 2,5
Güsse
Grauguss, Temperguss 12 22 273 500 2 239 438 2 191 350 2,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 8 15 182 341 2 159 298 2 127 239 2,5
Aluminium 18 22 409 500 2 358 438 2 286 350 2,5
Kunststoffe
Kunststoffe 26 50 591 1.137 2 517 995 2 414 796 2,5
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M8 M10 M12
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 15 26 597 1.035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Stähle < 850 N/mm² 15 26 597 1.035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 597 1.035 1,25 477 828 1,5 398 690 1,75
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 477 597 1,25 382 477 1,5 318 398 1,75
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 318 597 1,25 255 477 1,5 212 398 1,75
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 318 597 1,25 255 477 1,5 212 398 1,75
Titan, Titanlegierungen 3 5 119 199 1,25 95,0 159 1,5 80,00 133 1,75
Güsse
Grauguss, Temperguss 12 22 477 875 1,25 382 700 1,5 318 584 1,75
NE-Metalle
Kupfer, Messing 8 15 318 597 1,25 255 477 1,5 212 398 1,75
Aluminium 18 22 716 875 1,25 573 700 1,5 477 584 1,75
Kunststoffe
Kunststoffe 26 50 1.035 1.989 1,25 828 1.592 1,5 690 1.326 1,75
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M4 M5 M6
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 15 26 1.194 2.069 0,7 955 1.655 0,8 796 1.379 1
Stähle < 850 N/mm² 15 26 1.194 2.069 0,7 955 1.655 0,8 796 1.379 1
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 1.194 2.069 0,7 955 1.655 0,8 796 1.379 1
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 955 1.194 0,7 764 955 0,8 637 796 1
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 637 1.194 0,7 509 955 0,8 424 796 1
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 637 1.194 0,7 509 955 0,8 424 796 1
Titan, Titanlegierungen 3 5 239,00 398 0,7 191 318 0,8 159 265 1
Güsse
Grauguss, Temperguss 12 22 955 1.751 0,7 764 1.401 0,8 637 1.167 1
NE-Metalle
Kupfer, Messing 8 15 637 1.194 0,7 509 955 0,8 424 796 1
Aluminium 18 22 1.432 1.751 0,7 1.146 1.401 0,8 955 1.167 1
Kunststoffe
Kunststoffe 26 50 2.069 3.979 0,7 1.655 3.183 0,8 1.379 2.653 1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen