Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX spiral genutet IK HD
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M10

Art.-Nr. 5443710203

EAN 4062856188918

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443710203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4648

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Steigung

1,5 mm

Länge (l1)

100 mm

Gewindelänge (l2)

15 mm

Nutzlänge (l3)

39 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Größe Vierkant (a)

8,0 mm

Kernlochdurchmesser

8,5 mm

Anzahl Zähne

3 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 371

Oberfläche

HARODUR

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Drallwinkel

50° (rechts)

Kühlmittelzufuhr

Intern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 637 796 1 477 597 1,25 382 477 1,5
Grauguss, Temperguss 12 22 637 1.167 1 477 875 1,25 382 700 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 159 265 1 119 199 1,25 95,0 159 1,5
Kupfer, Messing 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Aluminium 18 22 955 1.167 1 716 875 1,25 573 700 1,5
Kunststoffe 26 50 1.379 2.653 1 1.035 1.989 1,25 828 1.592 1,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 239 414 2,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 239 414 2,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 239 414 2,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 191 239 2,5
Grauguss, Temperguss 12 22 191 350 2,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 127 239 2,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 127 239 2,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 48 80 2,5
Kupfer, Messing 8 15 127 239 2,5
Aluminium 18 22 286 350 2,5
Kunststoffe 26 50 414 796 2,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Stähle < 850 N/mm² 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2 239 298 2
Grauguss, Temperguss 12 22 318 584 1,75 273 500 2 239 438 2
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Titan, Titanlegierungen 3 5 80 133 1,75 69 114 2 60 100 2
Kupfer, Messing 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Aluminium 18 22 477 584 1,75 409 500 2 358 438 2
Kunststoffe 26 50 690 1.326 1,75 591 1.137 2 517 995 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen