Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX spiral genutet IK HD
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-IK-UNI-HD-M16

Art.-Nr. 5443710205

EAN 4062856188925

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Uni/Inox, spiralgenutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443710205

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle, unlegierten und legierten Stahl ≤1300 N/mm². Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4648

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

M16

Steigung

2 mm

Länge (l1)

110 mm

Gewindelänge (l2)

20 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Größe Vierkant (a)

9,0 mm

Kernlochdurchmesser

14,0 mm

Anzahl Zähne

4 STK

Schneidstoff

HSCo-PM

Normen

DIN 376

Oberfläche

HARODUR

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Drallwinkel

50° (rechts)

Kühlmittelzufuhr

Intern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 796 1.379 1 597 1.035 1,25 477 828 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 637 796 1 477 597 1,25 382 477 1,5
Grauguss, Temperguss 12 22 637 1.167 1 477 875 1,25 382 700 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 159 265 1 119 199 1,25 95,0 159 1,5
Kupfer, Messing 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Aluminium 18 22 955 1.167 1 716 875 1,25 573 700 1,5
Kunststoffe 26 50 1.379 2.653 1 1.035 1.989 1,25 828 1.592 1,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 239 414 2,5
Stähle < 850 N/mm² 15 26 239 414 2,5
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 239 414 2,5
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 191 239 2,5
Grauguss, Temperguss 12 22 191 350 2,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 127 239 2,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 127 239 2,5
Titan, Titanlegierungen 3 5 48 80 2,5
Kupfer, Messing 8 15 127 239 2,5
Aluminium 18 22 286 350 2,5
Kunststoffe 26 50 414 796 2,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Stähle < 850 N/mm² 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Stähle < 1.100 N/mm² 15 26 398 690 1,75 341 591 2 298 517 2
Stähle < 1.300 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2 239 298 2
Grauguss, Temperguss 12 22 318 584 1,75 273 500 2 239 438 2
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Titan, Titanlegierungen 3 5 80 133 1,75 69 114 2 60 100 2
Kupfer, Messing 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Aluminium 18 22 477 584 1,75 409 500 2 358 438 2
Kunststoffe 26 50 690 1.326 1,75 591 1.137 2 517 995 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen