Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C
Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M12X1,5
Art.-Nr. 4625000086
EAN 4055375481752
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Sacklöcher
Maschinengewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²
- Geeignet für Sacklöcher
- Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen
Werkstoff | Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil |
Form | C |
Toleranzklasse | 6H modifiziert |
Geeignet für Gewindeeinsatz | M12x1,5 |
Gewindedurchmesser | 13,95 mm |
Gewindelänge | 43,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 12,4 mm |
Anschnittlänge | 3 mm |
Länge | 95 mm |
Aufnahmetyp | Vierkant |
Vierkantbreite | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 11,2 mm |