Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Gewindebohrer HSCo Form C
BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M8X1,0

Art.-Nr. 4625000081

EAN 4056808655481

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Art.-Nr. 4625000081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Sacklöcher
Maschinengewindebohrer zum Erstellen der Aufnahmegewinde für die W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsätze.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stähle bis 750 N/mm²

  • Geeignet für Sacklöcher

  • Einsatz bei kleinen bis mittleren Serienfertigungen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Form

C

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M8x1

Gewindedurchmesser

9,3 mm

Gewindelänge

24 mm

Kernlochdurchmesser

8,3 mm

Anschnittlänge

2 mm

Länge

80 mm

Aufnahmetyp

Vierkant

Vierkantbreite

8 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen