Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindeformer Speedtap–Inox, mit Ölnuten für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HSCo Gewindeformer DIN 2174 Inox 6HX TiN MF
MGBO-ST-GWF-IX-DIN2174-HSCO-TIN-MF16

Art.-Nr. 5443712208
EAN 4062856188598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindeformer Speedtap–Inox, mit Ölnuten für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443712208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle ≤1200 N/mm², Aluminium Si ≤ 10%.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4783

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF16

Steigung

1,5 mm

Länge (l1)

100 mm

Gewindelänge (l2)

22 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Größe Vierkant (a)

9 mm

Kernlochdurchmesser

15,3 mm

Anzahl Zähne

6 STK

Schneidstoff

HSCo

Normen

DIN 2174

Oberfläche

TiN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen