Maschinengewindeformer Speedtap–Inox, mit Ölnuten für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
HSCo Gewindeformer DIN 2174 Inox 6HX TiN MF
MGBO-ST-GWF-IX-DIN2174-HSCO-TIN-MF3

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4783 |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF3 |
Steigung | 0,35 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Gewindelänge (l2) | 8 mm |
Nutzlänge (l3) | 18 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,5 mm |
Größe Vierkant (a) | 2,7 mm |
Kernlochdurchmesser | 2,85 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo |
Normen | DIN 2174 |
Oberfläche | TiN |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |