Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindeformer Speedtap–Inox, mit Ölnuten für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

HSCo Gewindeformer DIN 2174 Inox 6HX TiN MF
MGBO-ST-GWF-IX-DIN2174-HSCO-TIN-MF6

Art.-Nr. 5443712204

EAN 4062856188543

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindeformer Speedtap–Inox, mit Ölnuten für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443712204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni-Stähle ≤1200 N/mm², Aluminium Si ≤ 10%.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4783

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF6

Steigung

0,75 mm

Länge (l1)

80 mm

Gewindelänge (l2)

14 mm

Nutzlänge (l3)

30 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Größe Vierkant (a)

4,9 mm

Kernlochdurchmesser

5,7 mm

Anzahl Zähne

5 STK

Schneidstoff

HSCo

Normen

DIN 2174

Oberfläche

TiN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap
Für MF3x0,35 - MF5x0,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF3x0,35 MF4x0,5 MF5x0,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 20 30 2.122 3.183 0,35 1.592 2.387 0,5 1.273 1.910 0,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 2.122 3.183 0,35 1.592 2.387 0,5 1.273 1.910 0,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 849 1.592 0,35 637 1.194 0,5 509 955 0,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 849 1.592 0,35 637 1.194 0,5 509 955 0,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 10 20 1.061 2.122 0,35 796 1.592 0,5 637 1.273 0,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 10 20 1.061 2.122 0,35 796 1.592 0,5 637 1.273 0,5
Kupfer, Messing 20 40 2.122 4.244 0,35 1.592 3.183 0,5 1.273 2.546 0,5
Aluminium 20 40 2.122 4.244 0,35 1.592 3.183 0,5 1.273 2.546 0,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap
Für MF12x1,5 - MF16x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF12x1,5 MF16x1,5
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 20 30 531 796 1,5 398 597 1,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 531 796 1,5 398 597 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 212 398 1,5 159 298 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 212 398 1,5 159 298 1,5
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 10 20 265 531 1,5 199 398 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 10 20 265 531 1,5 199 398 1,5
Kupfer, Messing 20 40 531 1.061 1,5 398 796 1,5
Aluminium 20 40 531 1.061 1,5 398 796 1,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap
Für MF6x0,75 - MF10x1
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit MF6x0,75 MF8x1 MF10x1
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle < 400 N/mm² 20 30 1.061 1.592 0,75 796 1.194 1 637 955 1
Stähle < 850 N/mm² 20 30 1.061 1.592 0,75 796 1.194 1 637 955 1
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 424 796 0,75 318 597 1 255 477 1
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 424 796 0,75 318 597 1 255 477 1
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 10 20 531 1.061 0,75 398 796 1 318 637 1
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 10 20 531 1.061 0,75 398 796 1 318 637 1
Kupfer, Messing 20 40 1.061 2.122 0,75 796 1.592 1 637 1.273 1
Aluminium 20 40 1.061 2.122 0,75 796 1.592 1 637 1.273 1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen