Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093

NC-Maschinenreibahle H7 VHM EU DIN 8093 ähnlich
MAREIBAHL-VHM-D10,5H7

Art.-Nr. 5443200025

EAN 4055375884430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093

Art.-Nr. 5443200025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spiralgenutete Ausführung, 8° Linksspirale, vorwiegend für Durchgangsbohrungen in alle E- und NE-Metalle geeignet.
Hinweis
  • Ausführung in extrem ungleicher Teilung

  • h6 ganzzahlige Schaftdurchmesser

  • Ø 1,4 - 12,0 mm VHM

  • Ø 14,0 - 20,0 mm nur VHM-Kopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

5210

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium

Schneidendurchmesser (d1)

10,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Länge (l1)

133 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Auskraglänge (l3)

93 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Kernlochdurchmesser

10,30 mm

Normen

DIN 8093 ähnlich

Form

B

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Unbeschichtet

Nutenform

Linksdrall 8°

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Toleranz Passung

H7

Bohrtiefe max. (D)

8xD

Lochtyp

Durchgangsloch

Kühlmittelzufuhr

Extern

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte
Für Ø 1,4 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
von bis Ø 1,4 - 1,9 Ø 2 - 4,9 Ø 5 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
500-850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Automatenstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
700-850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nitrierstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Werkzeugstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1100 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
1100-1400 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
< 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Güsse
Gusseisen < 180 HB T/O 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
> 180 HB T/O 6 12 0,072 0,096 0,120 0,150
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
> 260 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 20 30 0,180 0,240 0,300 0,360
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
650-850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronze, langspanend < 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
850-1200 N/mm² T/E 8 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Graphit - T 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legende
O = Öl
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
von bis Ø 10 - 14,9 Ø 15 - 19,9 Ø 20
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
500-850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Automatenstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
700-850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nitrierstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Werkzeugstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1100 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
1100-1400 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
< 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Güsse
Gusseisen < 180 HB T/O 8 15 0,200 0,250 0,300
> 180 HB T/O 6 12 0,200 0,250 0,300
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
> 260 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 20 30 0,300 0,180 0,200
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 20 30 0,300 0,350 0,400
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 20 30 0,400 0,450 0,500
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
650-850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
Bronze, langspanend < 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
850-1200 N/mm² T/E 8 15 0,300 0,350 0,400
Graphit - T 8 15 0,200 0,250 0,300

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen