Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093
NC-Maschinenreibahle H7 VHM EU DIN 8093 ähnlich
MAREIBAHL-VHM-D11,0H7
Art.-Nr. 5443200026
EAN 4055375884447
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung in extrem ungleicher Teilung
- h6 ganzzahlige Schaftdurchmesser
- Ø 1,4 - 12,0 mm VHM
- Ø 14,0 - 20,0 mm nur VHM-Kopf
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 5210 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schneidendurchmesser (d1) | 11 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 142 mm |
Schneidenlänge (l2) | 41 mm |
Auskraglänge (l3) | 102 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Kernlochdurchmesser | 10,80 mm |
Normen | DIN 8093 ähnlich |
Form | B |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Nutenform | Linksdrall 8° |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Toleranz Passung | H7 |
Bohrtiefe max. (D) | 8xD |
Lochtyp | Durchgangsloch |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Schnittwerte | ||||||||
| Für Ø 1,4 - 9,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| von | bis | Ø 1,4 - 1,9 | Ø 2 - 4,9 | Ø 5 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | |||
| Stähle | ||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 500-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 700-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| 850-1100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Edelstähle | ||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Güsse | ||||||||
| Gusseisen | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,150 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| 650-850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 |
| 850-1200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,260 | |
| Graphit | - | T | 8 | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
| Legende |
| O = Öl |
| E = Emulsion |
| T = Trocken |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| von | bis | Ø 10 - 14,9 | Ø 15 - 19,9 | Ø 20 | |||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 500-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 700-850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| 850-1000 N/mm² | O/E | 7 | 9 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | O/E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 1000-1200 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | O/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| 850-1100 N/mm² | O/E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| 1100-1400 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | O/E | 5 | 7 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 10 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 6 | 10 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen | < 180 HB | T/O | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| > 180 HB | T/O | 6 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
| > 260 HB | T/E | 8 | 12 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | |
| NE-Metalle | |||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,180 | 0,200 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 15 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 20 | 30 | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | T/E | 15 | 25 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 650-850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | T/E | 10 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| 850-1200 N/mm² | T/E | 8 | 15 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | |
| Graphit | - | T | 8 | 15 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |