Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093

NC-Maschinenreibahle H7 VHM EU DIN 8093 ähnlich
MAREIBAHL-VHM-D3,5H7

Art.-Nr. 5443200011

EAN 4055375884270

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093

Art.-Nr. 5443200011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spiralgenutete Ausführung, 8° Linksspirale, vorwiegend für Durchgangsbohrungen in alle E- und NE-Metalle geeignet.
Hinweis
  • Ausführung in extrem ungleicher Teilung

  • h6 ganzzahlige Schaftdurchmesser

  • Ø 1,4 - 12,0 mm VHM

  • Ø 14,0 - 20,0 mm nur VHM-Kopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

5210

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium

Schneidendurchmesser (d1)

3,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Länge (l1)

74 mm

Schneidenlänge (l2)

20 mm

Auskraglänge (l3)

35 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Kernlochdurchmesser

3,40 mm

Normen

DIN 8093 ähnlich

Form

B

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Unbeschichtet

Nutenform

Linksdrall 8°

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Toleranz Passung

H7

Bohrtiefe max. (D)

8xD

Lochtyp

Durchgangsloch

Kühlmittelzufuhr

Extern

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte
Für Ø 1,4 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
von bis Ø 1,4 - 1,9 Ø 2 - 4,9 Ø 5 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
500-850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Automatenstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
700-850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,090 0,120 0,150 0,180
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² O/E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Nitrierstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Werkzeugstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
850-1100 N/mm² O/E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
1100-1400 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² O/E 5 7 0,072 0,096 0,120 0,150
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,150 0,180
< 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 6 10 0,072 0,096 0,120 0,150
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Güsse
Gusseisen < 180 HB T/O 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
> 180 HB T/O 6 12 0,072 0,096 0,120 0,150
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
> 260 HB T/E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 20 30 0,120 0,160 0,200 0,260
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 20 30 0,180 0,240 0,300 0,360
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,120 0,160 0,200 0,260
650-850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Bronze, langspanend < 850 N/mm² T/E 10 15 0,120 0,160 0,200 0,260
850-1200 N/mm² T/E 8 15 0,120 0,160 0,200 0,260
Graphit - T 8 15 0,090 0,120 0,150 0,180
Legende
O = Öl
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
von bis Ø 10 - 14,9 Ø 15 - 19,9 Ø 20
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
500-850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
Automatenstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
700-850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1000 N/mm² O/E 7 9 0,200 0,250 0,300
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² O/E 10 15 0,200 0,250 0,300
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Nitrierstähle < 1000 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
1000-1200 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
Werkzeugstähle < 850 N/mm² O/E 8 12 0,200 0,250 0,300
850-1100 N/mm² O/E 6 10 0,150 0,180 0,200
1100-1400 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² O/E 5 7 0,150 0,180 0,200
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 10 15 0,200 0,250 0,300
< 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 6 10 0,150 0,180 0,200
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Güsse
Gusseisen < 180 HB T/O 8 15 0,200 0,250 0,300
> 180 HB T/O 6 12 0,200 0,250 0,300
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
> 260 HB T/E 8 12 0,200 0,250 0,300
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 20 30 0,300 0,180 0,200
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 15 30 0,300 0,350 0,400
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 20 30 0,300 0,350 0,400
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 20 30 0,400 0,450 0,500
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 15 25 0,300 0,350 0,400
650-850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
Bronze, langspanend < 850 N/mm² T/E 10 15 0,300 0,350 0,400
850-1200 N/mm² T/E 8 15 0,300 0,350 0,400
Graphit - T 8 15 0,200 0,250 0,300

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen