Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinensägeblatt HSS Bimetall für Bügelsägemaschinen

Maschinensägeblatt HSS Bi-Metall
SAEBLA-MA-HSS-BIMET-400X32X1,60X6

Art.-Nr. 0607400106

EAN 4011231499187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinensägeblatt HSS Bimetall für Bügelsägemaschinen

Art.-Nr. 0607400106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders zum Sägen von rostfreiem Stahl und anderen schwer zu sägenden Werkstoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

400 mm

Breite (B)

32 mm

Dicke (H)

1,6 mm

Zähne pro Längeneinheit

6 STK/Inch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen