Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maßband mit Fenster zum direkten Ablesen

Taschenbandmaß mit Sichtfenster
BAMASS-TASH-FENSTER-L3M

Art.-Nr. 071464 515

EAN 4099618740664

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maßband mit Fenster zum direkten Ablesen

Art.-Nr. 071464 515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ableseöffnung im Gehäuse für interne Messung

  • Robustes Kunststoffgehäuse
Hinweis

Qualitätsmaßbänder, erkennbar an den Informationen und Verweisen zur EWG-Zulassung und Genauigkeitsklasse, angegeben am Anfang des Bandes. Diese Information zeigt an, dass das Maßband den europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht, die auch in Italien gelten. Alle metrischen Linearmaßbänder von Würth werden gemäß den in Italien geltenden EWG-Richtlinien gefertigt. Maximale Toleranz gemäß den EWG-Richtlinien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Bandbreite (b)

13 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen