Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Massebänder / Flachbanderder

Masseband Kupfer
MASSEBAND-CU/SN-16QMM-300MM-M8

Art.-Nr. 0969109005

EAN 4065746270564

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Massebänder / Flachbanderder

Art.-Nr. 0969109005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flachbanderder Kupfer verzinnt

  • Enden mit aufgepresster Kupferhülse

  • Einzeldraht CU ETP UNI 1977-78:2000

  • Ähnlich DIN 72333
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Querschnitt

16 mm²

Länge (l1)

300 mm

Lochdurchmesser (d)

8,5 mm

Breite (b)

16 mm

Dicke (s)

2,5 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen