Mattierkörper CERALINE
Mattierkörper CERALINE
MATKPR-KOMBI-180/K120-MITTEL-40X25X6
Art.-Nr. 0672404061
EAN 4053479030517
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Entfernen von leichten Kratzern und Anlauffarben, Mattieren und Satinieren, zum Angleichen vorgeschliffener Bleche und Reinigen
- Das Keramikkorn erzielt ein sehr markantes, effektvolles Schliffbild (Bürstenschliff)
- Erreicht sehr hohe Standzeiten
- Das doppelimprägnierte Schleifvlies sorgt für ein sehr schnelles, ansatzfreies und gewünschtes Schliffbild
- Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch die Farbmarkierung, damit eine Verwechslung der Ausführungen unmöglich ist
- Effektvoll und sehr langlebig
Hinweis
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl feines Korn gröber
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß
- Bei nicht ausreichender Abtrag nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Entfernen von leichten Kratzern
- Zum schattenfreien, nahezu ansatzfreien Mattieren
- Zum Satinieren
- Zum Polieren
- Zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche
- Für effektvolle Oberflächen
- Zum Reinigen von Oxidschichten
- Zum Entfernen von Anlauffarben
- Für Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz
Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser | 40 x 25 x 6 mm |
Ausführung | Mittel |
Farbe | Gelb |
Drehzahl max. | 9000 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguss, Nichteisenmetall, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz |