Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mattierkörper CERALINE

Mattierkörper CERALINE
MATKPR-KOMBI-280/K220-FEIN-40X25X6

Art.-Nr. 0672404062

EAN 4053479030555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mattierkörper CERALINE

Art.-Nr. 0672404062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Entfernen von leichten Kratzern und Anlauffarben, Mattieren und Satinieren, zum Angleichen vorgeschliffener Bleche und Reinigen
  • Das Keramikkorn erzielt ein sehr markantes, effektvolles Schliffbild (Bürstenschliff)

  • Erreicht sehr hohe Standzeiten

  • Das doppelimprägnierte Schleifvlies sorgt für ein sehr schnelles, ansatzfreies und gewünschtes Schliffbild

  • Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch die Farbmarkierung, damit eine Verwechslung der Ausführungen unmöglich ist

  • Effektvoll und sehr langlebig
Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl feines Korn gröber

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß

  • Bei nicht ausreichender Abtrag nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Entfernen von leichten Kratzern

  • Zum schattenfreien, nahezu ansatzfreien Mattieren

  • Zum Satinieren

  • Zum Polieren

  • Zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche

  • Für effektvolle Oberflächen

  • Zum Reinigen von Oxidschichten

  • Zum Entfernen von Anlauffarben

  • Für Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz

Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser

40 x 25 x 6 mm

Ausführung

Fein

Farbe

Grün

Drehzahl max.

9000 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

7500 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguss, Nichteisenmetall, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen