Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mattierkörper Schleifvlies

Mattierkörper ZEBRA Schleifvlies
MATKPR-VLI-180-MITTEL-60X40X6MM

Art.-Nr. 0672306018

EAN 4053479030654

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mattierkörper Schleifvlies

Art.-Nr. 0672306018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für die Edelstahlbearbeitung. Nahezu ansatzfreies Mattieren und Satinieren sowie zum Angleichen "vorgeschliffener" Bleche. Für effektvolle Oberflächen, zum Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben.

Schnell und ansatzfrei


Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.



Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur


Durch die Farbmarkierung ist eine Verwechslung der Ausführungen unmöglich.

Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl feines Korn gröber

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche, erzielen von effektvollen Oberflächen, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben.


Von Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.

Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser

60 x 40 x 6 mm

Ausführung

Mittel

Farbe

Gelb

Drehzahl max.

7000 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

5000 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguss, Nichteisenmetall, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen