Mattierkörper Schleifvlies
Mattierkörper ZEBRA Schleifvlies
MATKPR-VLI-80-EXTRAGROB-50X25X6MM
Art.-Nr. 0672305080
EAN 4053479030609
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell und ansatzfrei
Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.
Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Durch die Farbmarkierung ist eine Verwechslung der Ausführungen unmöglich.
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl feines Korn gröber
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
Datenblätter(X)
Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche, erzielen von effektvollen Oberflächen, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben.
Von Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.
Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser | 50 x 25 x 6 mm |
Ausführung | Extra grob |
Farbe | Orange |
Drehzahl max. | 8000 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 6000 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink-Spritzguss, Nichteisenmetall, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz |