Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mauerschlitzfräse MSF 30

Mauerschlitzfräse MSF 30
MRSZFRS-EL-MSF30
MSF30

Art.-Nr. 07024141

EAN 4047376173767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mauerschlitzfräse MSF 30

Art.-Nr. 07024141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handliche, kleine Mauerschlitzfräse mit 1.400 Watt und sehr guter Absaugung, inklusive zwei Diamanttrennscheiben.

Schneller Arbeitsfortschritt


1.400 Watt starker Motor mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl



Kraftsparendes Arbeiten


Ziehende Arbeitsbewegung bei senkrechten Schnitten von oben nach unten



Effektive Absaugung


Die seitlich komplett geschlossene Absaughaube sorgt schon beim Eintauchen in das Material für eine effektive Staubabsaugung.



Wiederanlauf-, Überlastschutz und Sanftanlauf


Schonen Maschine und schützen den Anwender.



Spezielle Staubabdichtung


Weniger Ausfälle durch Staubablagerungen in der Maschine.

Hinweis

Achtung: Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Quarzstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic Art.-Nr. 07011461 ist für diese Stäube zur Absaugung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

1400 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-8200 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Schnitttiefe min./max.

0-30 mm

Schnittbreite min./max.

10-30 mm

Maschinengewicht

3,9 kg

Kabellänge

4 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Mauerschlitzfräse MSF 30 inklusive:
1 x
Karosserie-Meißel flach oval

HNDMSL-KAR-SZ-HDS

Menge: 1 x
Leerkoffer für MSF 30
1 x
Leerkoffer für MSF 30

KOFFR-LEER-MSF30

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reparaturset Schlauch Clip-System

REPSET-SCHL-F.NTS-NW35

x 1 St.
Schutzbrille Wega®

SHTZBRIL-WEGA-KLAR

Sportliche Bügelbrille mit perfektem Rundumschutz
x 1 St.
Gehörschutzstöpsel x-100

GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-200PAAR

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung
x 200 St.
Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle

SHTZHNDSHH-GESTRI-WEISS-GR8

Universell, sehr robust und für alle trockenen Einsatzbereiche
x 6 St.
Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle

SHTZHNDSHH-GESTRI-WEISS-GR9

Universell, sehr robust und für alle trockenen Einsatzbereiche
x 6 St.
Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle

SHTZHNDSHH-GESTRI-WEISS-GR10

Universell, sehr robust und für alle trockenen Einsatzbereiche
x 6 St.
Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle

SHTZHNDSHH-GESTRI-WEISS-GR11

Universell, sehr robust und für alle trockenen Einsatzbereiche
x 6 St.