Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
MAULSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-13MM
Art.-Nr. 0714750513
EAN 4065746690935
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 9 x 12 mm |
Abtrieb | 13 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 40,6 mm |
Kopflänge (L2) | 24,0 mm |
Kopfdurchmesser (D1) | 30,6 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 12,0 mm |
Antrieb Zoll | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!