Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maurerschnur Polypropylen

Maurerschnur Polypropylen
MAURSHNR-D2,0MM-L100M-60KG

Art.-Nr. 071370 067

EAN 4011231706018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maurerschnur Polypropylen

Art.-Nr. 071370 067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexible Maurerschnur aus Polypropylen

Lichtstabilisiert

Hinweis

Nur als Richtschnur einsetzbar! Nicht für Dauerbelastung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

100 m

Farbe

Weiß

Durchmesser (Ø)

2 mm

Belastung Gewicht max.

60 kg

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen