Maurerschnur Polypropylen
Maurerschnur Polypropylen
MAURSHNR-D3,0MM-L100M-120KG
Art.-Nr. 071370 068
EAN 4011231706032
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexible Maurerschnur aus Polypropylen
Lichtstabilisiert
Hinweis
Nur als Richtschnur einsetzbar! Nicht für Dauerbelastung geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 100 m |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (Ø) | 3 mm |
Belastung Gewicht max. | 120 kg |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |