Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maurerschnur Polypropylen

Maurerschnur Polypropylen
MAURSHNR-D5,0MM-L100M-295KG

Art.-Nr. 071370 069

EAN 4011231706049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maurerschnur Polypropylen

Art.-Nr. 071370 069

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexible Maurerschnur aus Polypropylen

Lichtstabilisiert

Hinweis

Nur als Richtschnur einsetzbar! Nicht für Dauerbelastung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

100 m

Farbe

Weiß

Durchmesser (Ø)

5 mm

Belastung Gewicht max.

400 kg

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen