Mechadraulik-Spindel, 16 Tonnen universal 7-teilig
Mechadraulik Spindel-Satz
MECHADRAULIK-SPIND SATZ, 16 TO, 20MM HUB
Art.-Nr. 1952004070
EAN 4058794286649
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimal für den Einsatz in Kfz-Spezialwerkzeugen
- Garantiert hohe Druckkräfte und kompakte Bauform
- Fetthydraulik mit echten 16 t Druckkraft – Handbetätigung – keine Handpumpe erforderlich
- Kostengünstige und solide Alternative zur Version mit Ölhydraulikzylinder und Handpumpe
- Universell einsetzbar für mechanische 2- und 3-Abzieher (z.B. Kukko/Nexus/Sykes Pickavant etc.)
- Besonders geeignet für handelsübliche Automobil-Spezialwerkzeuge
- Das Aufnahmegewinde 1-1/2 "x 16 Gang ist eines der gängigsten Spezialwerkzeug-Gewinde
Kompatibel mit folgenden Systemen
Govoni, Kukko, Nexus, Sykes Pickavant, Müller, Sauer, Pichler, KS Tools, Facom, USAG, BGS, SW Stahl etc.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
De- und Montage von Radnaben, Antriebswellen, Traggelenken, Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln, Silentlagern etc.
Anzahl Teile im Sortiment/Set (10) | 7 |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 3700,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!