Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-600
Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex 11-600
HNDSHH-ANSELL-HYFLEX-11-600-GR.10

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die HyFlex®-Modelle wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern. Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten. Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
Datenblätter(X)
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
Größe | 10 |
Farbe | Weiß |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Polyurethan |
Werkstoff | Polyurethan beschichtet |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388 |
Kategorie | II |