Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-600

Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex 11-600
HNDSHH-ANSELL-HYFLEX-11-600-GR.11

Art.-Nr. 1931008133
EAN 4046777283525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-600

Art.-Nr. 1931008133

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maximale Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten

Die HyFlex®-Modelle wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern. Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten. Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montage und Prüfung von Komponenten

  • Zusammenbau und Montage von Komponenten

  • Einstellung und Verschrauben von Systemen

Größe

11

Farbe

Weiß

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Polyurethan

Werkstoff

Polyurethan beschichtet

Normen

ISO 21420:2020, EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen