Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-800
Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex 11-800
HNDSHH-ANSELL-HYFLEX-FOAM-11-800-GR10
Art.-Nr.
1931010552
EAN 4057709646431
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handschuh für Industriearbeiten, 30 % größere Atmungsaktivität, komfortabler Schutz über den gesamten Arbeitstag
Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten
Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Montage von Haushaltsgeräten
- Allgemeine Arbeiten
- Leichte Montagearbeiten
- Lagerarbeiten
Größe | 10 |
Farbe | Grau, Weiß |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Werkstoff | Nitril |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388 |
Kategorie | II |