Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-925

Schutzhand. Nitril Ansell HyFlex 11-925 Danfoss
P/HNDSHH-ANSELL-DANFOSS-11-925-GR11

Art.-Nr. 1931040680

EAN 4061337616162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-925

Art.-Nr. 1931040680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ACHTUNG: kundenindividuelle Ware Danfoss
  • Ist der erste extrem leichte, komfortable Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert.

  • In den HyFlex® 11-925 ist die von Ansell entwickelte grip technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert.

  • Das Trägermaterial ist aus einem feinmaschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein uneingeschränktes Tragegefühl fast wie eine zweite Haut vermittelt.

  • Einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der ölabweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sortierung und Prüfung von Werkstücken und Komponenten

  • Bestücken und Entladen von Produktionsbändern

  • Montage von öligen Werkstücken

  • Wartungsarbeiten

Größe

11

Werkstoff Trägermaterial

Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitril

Normen

ISO 21420:2020, EN 388, EN 407

Kategorie

II

Farbe

Blau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen