Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-925
Schutzhand. Nitril Ansell HyFlex 11-925 Danfoss
P/HNDSHH-ANSELL-DANFOSS-11-925-GR7
Art.-Nr. 1931040676
EAN 4061337616100
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ACHTUNG: kundenindividuelle Ware Danfoss
- Ist der erste extrem leichte, komfortable Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert.
- In den HyFlex® 11-925 ist die von Ansell entwickelte grip technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert.
- Das Trägermaterial ist aus einem feinmaschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein uneingeschränktes Tragegefühl fast wie eine zweite Haut vermittelt.
- Einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der ölabweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Sortierung und Prüfung von Werkstücken und Komponenten
- Bestücken und Entladen von Produktionsbändern
- Montage von öligen Werkstücken
- Wartungsarbeiten
Größe | 7 |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon/Spandex |
Werkstoff Beschichtung | Nitril |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388, EN 407 |
Kategorie | II |
Farbe | Blau |