Mechanikerhandschuh ECOLINE
Mechanikerhandschuh ECOLINE
MECHHNDSHH-ECOLINE-GR10
Art.-Nr. 0899402710
EAN 4099618252235
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff
- Hohe Flexibilität bei guter mechanischer Belastbarkeit
- Hervorragender Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
- Hochwertige Naturlatexbeschichtung mit offenem Handrücken für gute Atmungsfähigkeit
- Sehr komfortables Trägergewebe aus 100% recycelten PET-Flaschen
- 100% plastikfreie Verpackung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Besonders geeignet für Mechanikertätigkeiten. Darüber hinaus geeignet für weitere Tätigkeiten, die einen guten Nassgriff und gutes Tastverhalten erfordern, wie zum Beispiel:
- Leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten
- Reifenwechselarbeiten, Automobilfertigung und Wartung, Karosseriearbeiten
- Mittelschwere Sortier-, Verpackungs- und Lagerarbeiten, Arbeiten in Speditionen
- Leichte bis mittelschwere Arbeiten im Baugewerbe, insbesondere im Innenausbau
Größe | 10 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Recyceltes Polyester |
Werkstoff Beschichtung | Naturlatex mit Schrumpfrauung |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388:2016 |
Kategorie | II |