Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mechanikerhandschuh ECOLINE

Mechanikerhandschuh ECOLINE
MECHHNDSHH-ECOLINE-GR11

Art.-Nr. 0899402711

EAN 4099618252198

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mechanikerhandschuh ECOLINE

Art.-Nr. 0899402711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff
  • Hohe Flexibilität bei guter mechanischer Belastbarkeit

  • Hervorragender Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung

  • Hochwertige Naturlatexbeschichtung mit offenem Handrücken für gute Atmungsfähigkeit

  • Sehr komfortables Trägergewebe aus 100% recycelten PET-Flaschen

  • 100% plastikfreie Verpackung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für Mechanikertätigkeiten. Darüber hinaus geeignet für weitere Tätigkeiten, die einen guten Nassgriff und gutes Tastverhalten erfordern, wie zum Beispiel:


  • Leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten

  • Reifenwechselarbeiten, Automobilfertigung und Wartung, Karosseriearbeiten

  • Mittelschwere Sortier-, Verpackungs- und Lagerarbeiten, Arbeiten in Speditionen

  • Leichte bis mittelschwere Arbeiten im Baugewerbe, insbesondere im Innenausbau

Größe

11

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Recyceltes Polyester

Werkstoff Beschichtung

Naturlatex mit Schrumpfrauung

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen