Mechanikerhandschuh Pro
Mechanikerhandschuh Pro
SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-PRO-GR10
Art.-Nr. 0899400750
EAN 4053479435732
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit integriertem Magnet im Handrücken zur Fixierung kleiner Werkzeuge und Befestigungsmaterialien
Robuste Protektoren auf Hand- und Fingerrücken
Vibrationsdämpfende Einlagen in der Handfläche
Langlebig durch
- gezielte Verstärkungen an beanspruchten Stellen
- besonders strapazierfähige 3-fach Nähte in der Handfläche
Guter Sitz und hohe Anwendersicherheit
Durch weiche Neoprenstulpe mit Klettverschluss
Angenehmer Tragekomfort
Durch atmungsaktives, elastisches Polyester-Gewebe im Handrückenbereich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für leichte bis mittelschwere mechanische Arbeiten
- Messebau
- Lager- und Logistiktätigkeiten
- Montagearbeiten
- Mechaniker- und Werkstatttätigkeiten
- Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
Größe | 10 |
Normen | ISO 21420:2020, EN 388 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!