Mechanikerhandschuh Uni-Top
Mechanikerhandschuh Uni-Top
SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-UNI-TOP-GR9
Art.-Nr. 0899400691
EAN 4047376567702
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universalhandschuh für alle Mechaniker– und Handwerkertätigkeiten
- Hautfreundliches, nahtlos rundgestricktes Polyamid-Trägergewebe
- Sehr gute Trocken- und Nassgriffigkeit
- Spezielle, geschäumte Polymerbeschichtung mit druck- und vibrationsdämpfender Eigenschaft
- Hervorragende Passform und Flexibilität durch stretchbare Materialien
- Anwendersicherheit durch Klettverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Universell einsetzbar für sämtliche Arbeiten in Handwerk und Industrie
- Optimal für Montage-, Werkstatt-, Mechaniker- und Karosseriearbeiten
- Speditions-, Transport-, und Lagertätigkeiten
- Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen
- Tätigkeiten, bei denen eine sichere Fixierung des Handschuhs auf der Hand gefordert ist
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 15 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid |
Werkstoff Beschichtung | PVC Schaum |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!