Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mechanischer Federspanner-Satz universal 9-teilig

Mechanischer Federspanner Satz Universal 9-teilig
MECH. FEDERSP-SATZ, SP KURZ/LANG 2XFIX.

Art.-Nr. 1952003620

EAN 4058794286519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mechanischer Federspanner-Satz universal 9-teilig

Art.-Nr. 1952003620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Spannen von Spiralfedern im eingebauten Zustand direkt am Fahrzeug.
  • Geeignet als Ausbauhilfe für MC-Person Federbeine, für Hinterachs-Federn und für gebrochene Federn

  • Ermöglicht die Entnahme des Federbeins aus der Klemmbohrung im Achskörper ohne zusätzliche Demontage diverser Achsteile bzw. ohne Absenkung des Fahrschemels (Hilfsrahmen)

  • Abrutschsicher, da die Spindeln jeweils mit einem Rechts-/Linksgewinde ausgestattet sind

  • Hohes Zeit- und Kostenersparnis, da eine aufwendige Achsvermessung entfällt

  • Mit Hilfe der kurzen Spindeln lassen sich besonders lange Hinterachsfedern soweit vorspannen, dass sie sicher und ohne Restspannung entnommen werden können. z.B. Ford Mondeo etc.


Lieferumfang


  • 4 x Federhalter, kunststoffbeschichtet

  • 2 x Spindel M18, L= 300 mm

  • 2 x Spindel M18, L= 185 mm

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Hinweis

Zweiteilige Federspanner ohne Sicherheitsbügel haben keine Zulassung für Werkstätten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z.B.: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT , Skoda Oktavia, Seat Leon etc.

Spannkraft

8000 N

Federdurchmesser min./max.

100-300 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen