Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall
BASAEBLA-MET-M-1330X13X0,6
Art.-Nr. 0602401332
EAN 4045727122006
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bi-Metall-Ausführung mit Träger aus Federbandstahl und Verzahnung aus Cobaltstahl M42.
- Neue einzigartige, patentierte Zahngeometrie aus M42-Bi-Metall (WO 02/42029 A1).
- Deckt mit nur 3 Verzahnungstypen eine breite Palette von Anwendungen und Materialstärken ab
- Reduziert Rüst- und Nebenzeiten durch einfache Bandauswahl
- Vielseitig einsetzbar, z. B. für Vollmaterialien, Rohre, Profile, Bündel und Konturen.
- Problemloses Sägen der unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Guss, Nichteisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing) und sogar Kunststoff.
- Verstärkter Zahnrücken für hohe Belastbarkeit.
- 2- bis 3-fach höhere Standzeiten gegenüber herkömmlichen Bandsägeblättern.
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Die M42-Zahnspitzen bieten ein hohes Maß an Wärmebeständigkeit und Leistungsfähigkeit, unabhängig vom verwendeten Kühlschmierstoff.
Das ZEBRA Mehrbereichs-Bandsägeblatt ist sehr aggressiv und besitzt ein hohes Eindringvermögen. Deshalb sind bei der Anwendung einige Punkte zu beachten:
- Sägeblatt gut spannen, um Schwingungen an den Zähnen zu vermeiden.
- Sägeblatt vorsichtig an das zu schneidende Material heranführen.
- Einen mäßigen Druck ausüben (ca. 30 bis 40% weniger alsbei herkömmlichen Sägeblättern), insbesondere beim Schneiden von Profilen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge x Höhe x Dicke | 1330 x 13 x 0,6 mm |
Verzahnungstyp | M |
Zähne pro Längeneinheit min./max. | 8-12 STK/Inch |
Materialstärke min./max. | 2-30 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Baustahl, Rostfreier Stahl VA, Werkzeugstahl, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff |
| Einsatzbereiche | |||||||||||
| Sägeblatttyp | Verzahnungstyp | Materialdicke in mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| M | • | •• | ••• | •• | • | ||||||
| L | • | •• | ••• | •• | • | ||||||
| 20 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| L | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 27 x 0,9 | M | • | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||
| L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | |||||
| ••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet | |||||||||||
| Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder | ||
| Das Universelle | ||
| Mehrbereichssägebänder für den Einsatz bei häufig wechselnden Materialien | ||
| Höhe x Dicke (in mm) | TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) | Verzahnungstyp |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |