Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall
BASAEBLA-MET-M-1440X13X0,6
Art.-Nr. 0602401442
EAN 4045727122051
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bi-Metall (Träger aus Federbandstahl, Verzahnung aus Cobaltstahl M42)
Neue einzigartige, patentierte Zahngeometrie aus M42-Bi-Metall (WO 02/42029 A1)
- Einfache Bandauswahl, da mit nur 3 Verzahnungstypen eine breite Palette von Anwendungen und Materialstärken abgedeckt werden kann.
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
- Vielseitig einsetzbar, z.B. für Vollmaterialien, Rohre, Profile, Bündel und Konturen
- Problemloses Sägen der unterschiedlichsten Materialien wie z.B. Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Guss, Nichteisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing) und sogar Kunststoff.
Verstärkter Zahnrücken
- 2–3-fach höhere Standzeiten gegenüber herkömmlichen Bandsägeblättern
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Hinweis
Die M42-Zahnspitzen bieten ein Höchstmaß an Wärmebeständigkeit und Leistungsfähigkeit – egal welcher Kühlschmierstoff verwendet wird.
Das ZEBRA Mehrbereichs-Bandsägeblatt ist sehr aggressiv und besitzt ein hohes Eindringvermögen; deshalb sollte der Anwender einige Dinge beachten:
- Das Sägeblatt gut spannen, um Schwingungen an den Zähnen zu vermeiden.
- Das Sägeblatt vorsichtig an das zu schneidende Material heranführen.
- Einen mäßigen Druck ausüben (ca. 30–40% weniger alsbei herkömmlichen Sägeblättern), vor allem beim Schneiden von Profilen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge x Höhe x Dicke | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Verzahnungstyp | M |
| Einsatzbereiche | |||||||||||
| Sägeblatttyp | Verzahnungstyp | Materialdicke in mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| 13 x 0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 13 x 0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 27 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 27 x 0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34 x 1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
| ••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet | |||||||||||
| Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder | ||
| Das Universelle | ||
| Mehrbereichssägebänder für den Einsatz bei häufig wechselnden Materialien | ||
| Höhe x Dicke (in mm) | TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) | Verzahnungstyp |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |