Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrbereichsschelle

Mehrbereichsschelle
SHEL-UNI-(4-7MM)-M.NGL-(A2K)-2,0X25

Art.-Nr. 059375 7

EAN 4011231497961

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrbereichsschelle

Art.-Nr. 059375 7

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einsetzbar

Breiter Steg


  • Fester Halt auch auf verschiedenartigen Untergründen

  • Putzschonende Auflagefläche


"Krallen"


Verrutschsicherung für Kabel (Axialfixierung zur vollen Ausnutzung des Klemmbereichs)



Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz

Klemmbereich min./max.

4-7 mm

Nageldurchmesser

2,0 mm

Nagellänge

25 mm

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 90 °C

Werkstoff Schelle

PP - Polypropylen

Werkstoff Nagel

Stahl, spezialgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel