Mehrbereichsschelle
Mehrbereichsschelle
SHEL-UNI-(7-12MM)-M.NGL-(A2K)-2,0X45
Art.-Nr. 059377 102
EAN 4011231498029
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einsetzbar
Breiter Steg
- Fester Halt auch auf verschiedenartigen Untergründen
- Putzschonende Auflagefläche
"Krallen"
Verrutschsicherung für Kabel (Axialfixierung zur vollen Ausnutzung des Klemmbereichs)
Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz
Klemmbereich min./max. | 7-12 mm |
Nageldurchmesser | 2,0 mm |
Nagellänge | 45 mm |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Werkstoff Schelle | PP - Polypropylen |
Werkstoff Nagel | Stahl, spezialgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!